863,10 €/ Unitéhors TVA
1 044,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 54 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 1630 kN |
Charge dynamique | 670 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Limite de fatigue | 193 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 5.5 kg |
877,25 €/ Unitéhors TVA
1 061,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026