877,25 €/ Unitéhors TVA
1 061,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 54 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 1720 kN |
Charge dynamique | 720 kN |
Vitesse limite | 4350 rpm |
Vitesse de référence | 2140 rpm |
863,10 €/ Unitéhors TVA
1 044,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026