725,72 €/ Unitéhors TVA
878,12 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 48 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 1250 kN |
Charge dynamique | 520 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Limite de fatigue | 153 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 3.81 kg |
738,72 €/ Unitéhors TVA
893,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026