738,72 €/ Unitéhors TVA
893,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 48 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 1290 kN |
Charge dynamique | 550 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Vitesse de référence | 2430 rpm |
725,72 €/ Unitéhors TVA
878,12 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026