Eriks
SKF

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29413 E

  • ERIKS:23756535
  • Fabricant:7316576609022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dans les butées à rotule sur rouleaux, la charge est transmise d'une piste de la butée à l'autre avec un certain angle par rapport à l'axe du roulement. Ces butées peuvent donc supporter des charges radiales en plus des charges axiales agissant simultanément. Une autre caractéristique importante des butées à rotule sur rouleaux est leur capacité d’auto-alignement. Elles sont ainsi insensibles à la flexion de l'arbre et aux défauts d’alignement de l’arbre par rapport au logement.
Ajouter à la liste

652,88 €/ Unitéhors TVA

789,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
294
Type
Spherical roller thrust bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Hauteur
45 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Charge statique
1080 kN
Charge dynamique
455 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Limite de fatigue
137 kN
Classe de performance
Normal
Poids
3.13 kg
Alternatives
Product Image

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29413-E1-XL

  • Eriks:12626230
  • Manufacturer:29413-E1-XL

641,93 €/ Unitéhors TVA

776,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026