Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29413-E1-XL

  • ERIKS:12626230
  • Fabricant:4012802190397
Image 1
Ajouter à la liste

641,93 €/ Unitéhors TVA

776,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Hauteur
45 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
1160 kN
Charge dynamique
495 kN
Vitesse limite
5500 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29413 E

  • Eriks:23756535
  • Manufacturer:29413 E

652,88 €/ Unitéhors TVA

789,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026