600,77 €/ Unitéhors TVA
726,93 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 294 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Hauteur | 42 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 915 kN |
Charge dynamique | 390 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Limite de fatigue | 114 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 2.57 kg |
590,54 €/ Unitéhors TVA
714,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026