Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29412-E1-XL

  • ERIKS:12626228
  • Fabricant:4012802190380
Image 1
Ajouter à la liste

590,54 €/ Unitéhors TVA

714,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Hauteur
42 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
940 kN
Charge dynamique
410 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Vitesse de référence
2850 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29412 E

  • Eriks:23756534
  • Manufacturer:29412 E

600,77 €/ Unitéhors TVA

726,93 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026