2 669,02 €/ Unitéhors TVA
3 229,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 293 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Hauteur | 78 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 4750 kN |
Charge dynamique | 1630 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Limite de fatigue | 490 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 22.91 kg |
2 625,77 €/ Unitéhors TVA
3 177,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026