2 625,77 €/ Unitéhors TVA
3 177,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Hauteur | 78 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 4850 kN |
Charge dynamique | 1680 kN |
Vitesse limite | 2070 rpm |
Vitesse de référence | 1090 rpm |
2 669,02 €/ Unitéhors TVA
3 229,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026