Eriks
SKF

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29336 E

  • ERIKS:23756524
  • Fabricant:7316576608988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dans les butées à rotule sur rouleaux, la charge est transmise d'une piste de la butée à l'autre avec un certain angle par rapport à l'axe du roulement. Ces butées peuvent donc supporter des charges radiales en plus des charges axiales agissant simultanément. Une autre caractéristique importante des butées à rotule sur rouleaux est leur capacité d’auto-alignement. Elles sont ainsi insensibles à la flexion de l'arbre et aux défauts d’alignement de l’arbre par rapport au logement.
Ajouter à la liste

2 292,83 €/ Unitéhors TVA

2 774,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
293
Type
Spherical roller thrust bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Hauteur
73 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Charge statique
4300 kN
Charge dynamique
1430 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1200 rpm
Limite de fatigue
440 kN
Classe de performance
Normal
Poids
19.05 kg
Alternatives
Product Image

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29336-E1-XL

  • Eriks:11660675
  • Manufacturer:389998970000

2 254,90 €/ Unitéhors TVA

2 728,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026