Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29336-E1-XL

  • ERIKS:11660675
  • Fabricant:4012802190007
Image 1
Ajouter à la liste

2 254,90 €/ Unitéhors TVA

2 728,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
293
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Hauteur
73 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
4300 kN
Charge dynamique
1460 kN
Vitesse limite
2240 rpm
Vitesse de référence
1170 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29336 E

  • Eriks:23756524
  • Manufacturer:29336 E

2 292,83 €/ Unitéhors TVA

2 774,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026