1 808,90 €/ Unitéhors TVA
2 188,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 293 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 3450 kN |
Charge dynamique | 1180 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Limite de fatigue | 375 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 14.33 kg |
1 779,82 €/ Unitéhors TVA
2 153,58 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026