1 779,82 €/ Unitéhors TVA
2 153,58 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 3550 kN |
Charge dynamique | 1220 kN |
Vitesse limite | 2500 rpm |
Vitesse de référence | 1320 rpm |
1 808,90 €/ Unitéhors TVA
2 188,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026