1 495,68 €/ Unitéhors TVA
1 809,77 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 293 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Hauteur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Charge statique | 2850 kN |
Charge dynamique | 980 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Limite de fatigue | 315 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 10.4 kg |
1 471,51 €/ Unitéhors TVA
1 780,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026