1 471,51 €/ Unitéhors TVA
1 780,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Hauteur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 2900 kN |
Charge dynamique | 1010 kN |
Vitesse limite | 2900 rpm |
Vitesse de référence | 1490 rpm |
1 495,68 €/ Unitéhors TVA
1 809,77 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026