Eriks
SKF

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29320 E

  • ERIKS:23756516
  • Fabricant:7316576608919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dans les butées à rotule sur rouleaux, la charge est transmise d'une piste de la butée à l'autre avec un certain angle par rapport à l'axe du roulement. Ces butées peuvent donc supporter des charges radiales en plus des charges axiales agissant simultanément. Une autre caractéristique importante des butées à rotule sur rouleaux est leur capacité d’auto-alignement. Elles sont ainsi insensibles à la flexion de l'arbre et aux défauts d’alignement de l’arbre par rapport au logement.
Ajouter à la liste

821,70 €/ Unitéhors TVA

994,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
293
Type
Spherical roller thrust bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
42 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Charge statique
1290 kN
Charge dynamique
465 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Limite de fatigue
156 kN
Classe de performance
Normal
Poids
3.58 kg
Alternatives
Product Image

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29320-E1-XL

  • Eriks:11832118
  • Manufacturer:389997300000

811,71 €/ Unitéhors TVA

982,17 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026