Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29320-E1-XL

  • ERIKS:11832118
  • Fabricant:4012802189841
Image 1
Ajouter à la liste

811,71 €/ Unitéhors TVA

982,17 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
293
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
42 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
1340 kN
Charge dynamique
495 kN
Vitesse limite
4200 rpm
Vitesse de référence
1960 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29320 E

  • Eriks:23756516
  • Manufacturer:29320 E

821,70 €/ Unitéhors TVA

994,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026