Eriks
SKF

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29317 E

  • ERIKS:23756514
  • Fabricant:7316576608902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dans les butées à rotule sur rouleaux, la charge est transmise d'une piste de la butée à l'autre avec un certain angle par rapport à l'axe du roulement. Ces butées peuvent donc supporter des charges radiales en plus des charges axiales agissant simultanément. Une autre caractéristique importante des butées à rotule sur rouleaux est leur capacité d’auto-alignement. Elles sont ainsi insensibles à la flexion de l'arbre et aux défauts d’alignement de l’arbre par rapport au logement.
Ajouter à la liste

813,60 €/ Unitéhors TVA

984,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
293
Type
Spherical roller thrust bearing
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Hauteur
39 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Charge statique
1060 kN
Charge dynamique
380 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Limite de fatigue
129 kN
Classe de performance
Normal
Poids
2.76 kg
Alternatives
Product Image

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29317-E1-XL

  • Eriks:11832117
  • Manufacturer:167097210000

756,59 €/ Unitéhors TVA

915,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026