756,59 €/ Unitéhors TVA
915,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 39 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 1110 kN |
Charge dynamique | 420 kN |
Vitesse limite | 4850 rpm |
Vitesse de référence | 2260 rpm |
813,60 €/ Unitéhors TVA
984,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026