5 435,11 €/ Unitéhors TVA
6 576,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 292 |
Type | Spherical roller thrust bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Hauteur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 3450 kN |
Charge dynamique | 799 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Limite de fatigue | 335 kN |
Poids | 17.1 kg |
3 705,76 €/ Unitéhors TVA
4 483,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026