Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29248-E1-MB

  • ERIKS:12626204
  • Fabricant:4012802189568
Image 1
Ajouter à la liste

3 705,76 €/ Unitéhors TVA

4 483,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
292
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Hauteur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
4150 kN
Charge dynamique
1010 kN
Vitesse limite
1890 rpm
Vitesse de référence
1060 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29248

  • Eriks:23756505
  • Manufacturer:29248

5 435,11 €/ Unitéhors TVA

6 576,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026