227,50 €/ Unitéhors TVA
275,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 533 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 38.3 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 101 kN |
Charge statique | 224 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
223,16 €/ Unitéhors TVA
270,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026