Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53312

  • ERIKS:12624532
  • Fabricant:4012801199513
Image 1
Ajouter à la liste

223,16 €/ Unitéhors TVA

270,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
533
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
38.3 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
101 kN
Charge statique
207 kN
Vitesse limite
3150 rpm
Vitesse de référence
5700 rpm
Alternatives

227,50 €/ Unitéhors TVA

275,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026