95,56 €/ Unitéhors TVA
115,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 533 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Hauteur | 28.5 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 61.8 kN |
Charge statique | 122 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
93,73 €/ Unitéhors TVA
113,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026