Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53308

  • ERIKS:11669119
  • Fabricant:4012801163040
Image 1
Ajouter à la liste

93,73 €/ Unitéhors TVA

113,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
533
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
28.5 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
112 kN
Vitesse limite
4250 rpm
Vitesse de référence
7600 rpm
Alternatives

95,56 €/ Unitéhors TVA

115,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026