79,34 €/ Unitéhors TVA
96,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 533 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 25.6 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 49.4 kN |
Charge statique | 96.5 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
84,22 €/ Unitéhors TVA
101,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026