Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53307

  • ERIKS:11669118
  • Fabricant:4012801163033
Image 1
Ajouter à la liste

84,22 €/ Unitéhors TVA

101,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
533
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Hauteur
25.6 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
89 kN
Vitesse limite
4850 rpm
Vitesse de référence
8200 rpm
Alternatives

79,34 €/ Unitéhors TVA

96,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026