67,64 €/ Unitéhors TVA
81,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 533 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Hauteur | 22.6 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 35.8 kN |
Charge statique | 65.5 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
66,31 €/ Unitéhors TVA
80,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026