Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53306

  • ERIKS:11669117
  • Fabricant:4012801163026
Image 1
Ajouter à la liste

66,31 €/ Unitéhors TVA

80,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
533
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Hauteur
22.6 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
65 kN
Vitesse limite
5700 rpm
Vitesse de référence
9300 rpm
Alternatives

67,64 €/ Unitéhors TVA

81,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026