433,87 €/ Unitéhors TVA
524,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Hauteur | 40.2 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 125 kN |
Charge statique | 365 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
550,72 €/ Unitéhors TVA
666,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026