Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53222

  • ERIKS:12624530
  • Fabricant:4012801199353
Image 1
Ajouter à la liste

550,72 €/ Unitéhors TVA

666,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Hauteur
40.2 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse limite
2650 rpm
Vitesse de référence
3250 rpm
Alternatives

433,87 €/ Unitéhors TVA

524,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026