142,54 €/ Unitéhors TVA
172,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 28.7 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 60.5 kN |
Charge statique | 150 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
137,89 €/ Unitéhors TVA
166,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026