Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53213

  • ERIKS:11669108
  • Fabricant:4012801199292
Image 1
Ajouter à la liste

137,89 €/ Unitéhors TVA

166,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
28.7 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
149 kN
Vitesse limite
4100 rpm
Vitesse de référence
4900 rpm
Alternatives

142,54 €/ Unitéhors TVA

172,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026