107,70 €/ Unitéhors TVA
130,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Hauteur | 27.4 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 58.5 kN |
Charge statique | 134 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
110,63 €/ Unitéhors TVA
133,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026