Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53211

  • ERIKS:11669106
  • Fabricant:4012801162951
Image 1
Ajouter à la liste

110,63 €/ Unitéhors TVA

133,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
27.3 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
133 kN
Vitesse limite
4350 rpm
Vitesse de référence
5700 rpm
Alternatives

107,70 €/ Unitéhors TVA

130,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026