7 392,08 €/ Unitéhors TVA
8 944,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Hauteur | 85 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 371 kN |
Charge statique | 1060 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |
1 983,82 €/ Unitéhors TVA
2 400,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026