Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51420-MP

  • ERIKS:11832339
  • Fabricant:4026677916617
Image 1
Ajouter à la liste

1 983,82 €/ Unitéhors TVA

2 400,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
514
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Hauteur
85 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
375 kN
Charge statique
1060 kN
Vitesse limite
1350 rpm
Vitesse de référence
3650 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51420 M

  • Eriks:23757389
  • Manufacturer:51420 M

7 392,08 €/ Unitéhors TVA

8 944,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026