1 388,09 €/ Unitéhors TVA
1 679,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Hauteur | 72 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 286 kN |
Charge statique | 750 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
1 108,20 €/ Unitéhors TVA
1 340,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026