Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51417-MP

  • ERIKS:11832338
  • Fabricant:4026677255402
Image 1
Ajouter à la liste

1 108,20 €/ Unitéhors TVA

1 340,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
514
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Hauteur
72 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
750 kN
Vitesse limite
1620 rpm
Vitesse de référence
4250 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51417 M

  • Eriks:23757388
  • Manufacturer:51417 M

1 388,09 €/ Unitéhors TVA

1 679,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026