Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51414 M

  • ERIKS:23757385
  • Fabricant:7316572052075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées à billes à simple effet SKF sont composées d'une rondelle-arbre, d'une rondelle-logement et d'un ensemble de billes maintenues par une cage. Les butées sont démontables, ce qui facilite grandement le montage car les rondelles et l'ensemble cage / billes peuvent être installés séparément. Les plus petites dimensions ont une rondelle-logement qui a soit une surface d'appui plate, soit une surface d'appui sphérique. Les butées ayant une rondelle-logement sphérique peuvent être associées à une contreplaque sphérique afin de compenser les défauts d'alignement entre la surface d'appui dans le logement et l'arbre. SKF peut fournir ces contreplaques sphériques, mais elles doivent être commandées séparément.
Les butées à billes à simple effet, comme leur nom l'indique, ne peuvent supporter des charges axiales que dans un seul sens et positionnent donc un arbre dans un seul sens axial. Elles ne supportent aucune charge radiale.
Ajouter à la liste

752,19 €/ Unitéhors TVA

910,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
514
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Hauteur
60 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
234 kN
Charge statique
550 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1400 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51414-MP

  • Eriks:12624515
  • Manufacturer:019063148-0000

662,58 €/ Unitéhors TVA

801,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026