662,58 €/ Unitéhors TVA
801,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 60 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 222 kN |
Charge statique | 500 kN |
Vitesse limite | 1920 rpm |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
752,19 €/ Unitéhors TVA
910,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026