473,67 €/ Unitéhors TVA
573,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Hauteur | 51 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 199 kN |
Charge statique | 430 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
399,60 €/ Unitéhors TVA
483,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026