Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51412-MP

  • ERIKS:11669071
  • Fabricant:4026677916693
Image 1
Ajouter à la liste

399,60 €/ Unitéhors TVA

483,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
514
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Hauteur
51 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
201 kN
Charge statique
395 kN
Vitesse limite
2190 rpm
Vitesse de référence
5500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51412 M

  • Eriks:23757383
  • Manufacturer:51412 M

473,67 €/ Unitéhors TVA

573,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026