215,34 €/ Unitéhors TVA
260,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Hauteur | 48 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 195 kN |
Charge statique | 400 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
226,35 €/ Unitéhors TVA
273,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026