Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51411

  • ERIKS:11669070
  • Fabricant:4012801198394
Image 1
Ajouter à la liste

226,35 €/ Unitéhors TVA

273,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
514
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Hauteur
48 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
315 kN
Vitesse limite
2340 rpm
Vitesse de référence
6000 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51411

  • Eriks:23757382
  • Manufacturer:51411

215,34 €/ Unitéhors TVA

260,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026