175,67 €/ Unitéhors TVA
212,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 39 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 124 kN |
Charge statique | 240 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
119,57 €/ Unitéhors TVA
144,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026