Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51409

  • ERIKS:11669068
  • Fabricant:4012801198370
Image 1
Ajouter à la liste

119,57 €/ Unitéhors TVA

144,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
514
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
39 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
222 kN
Vitesse limite
2850 rpm
Vitesse de référence
6900 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51409

  • Eriks:23757380
  • Manufacturer:51409

175,67 €/ Unitéhors TVA

212,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026