82,30 €/ Unitéhors TVA
99,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Hauteur | 28 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 70.2 kN |
Charge statique | 122 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
58,14 €/ Unitéhors TVA
70,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026