58,14 €/ Unitéhors TVA
70,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Hauteur | 28 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 70 kN |
Charge statique | 112 kN |
Vitesse limite | 3850 rpm |
Vitesse de référence | 9100 rpm |
82,30 €/ Unitéhors TVA
99,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026